Gatenzaag 48 mm aannemer - 1 onderdeel

Artikelnummer: 4932464688
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
Producttype Gatzaag

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4932464688
EAN/GTIN 4058546226336
Nummer fabrikant 4932464688
L-nummer L00800 4313
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Variabele 4/6 TPI tandgeometrie voor snelle boorvoortgang en universeel gebruik
  • Bi-metalen vertanding voor optimale duurzaamheid en langere levensduur
  • Voor universeel gebruik in staal, non-ferrometaal, hout, gipsplaat, kunststof

Kenmerk:

  • max. zaagdiepte: 38
  • Max. Zaagdiepte [mm]: 38
  • Inhoud verpakking: 1
  • Productvariant: HSAW 48 MM - 1PC