Boor SDS-MAX stofvrij 20X600 mm (1 onderdeel)

Artikelnummer: 4932459289
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
  • Schacht: SDS Max
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
20 mm
Schacht SDS Max
Producttype Steenboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4932459289
EAN/GTIN 4058546002558
Nummer fabrikant 4932459289
L-nummer L00800 4481
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Geïntegreerde stofafzuiging voor sneller en efficiënter boren, verwijdert tot 99% van het boorstof
  • Laag stofboren voor een schone en veilige werkomgeving
  • Actieve koeling van de boorkop voor een langere levensduur
  • 4-bladig ontwerp voorkomt het vastlopen van de boor bij wapening
  • Nauwkeurige concentriciteit en nauwkeurig passende deuvelgaten, getest door de PGM
  • Universele afzuigadapter past op alle gangbare afzuigsystemen met een slangdiameter van 32-38 mm

Kenmerk:

  • Werklengte [mm]: 400
  • Verpakking: 1
  • Productvariant: SDS-Max Stofvrij 20 x 600 - 1 st