Metalen blad 230X1, 9 mm PRO+

Artikelnummer: 4932451490
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 25 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 25 Stuk
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
Producttype Doorslijpschijf

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4932451490
EAN/GTIN 4002395161317
Nummer fabrikant 4932451490
L-nummer L00800 1691
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Toepassing: Hoogwaardige, staal- en zwavelvrije extra dunne metaaldoorslijpschijven voor staal
  • Ideaal voor het snijden van roestvrij staal (behalve 350 x 4 mm), zuurbestendig staal, Hardox, gietijzer, verenstaal, zacht staal en gereedschapsstaal
  • Eigenschappen: 50% hogere snijsnelheid en 50% minder stofontwikkeling in vergelijking met 3 mm standaardschijven
  • Minder materiaalslijtage
  • * Besteleenheid 50 stuks

Kenmerk:

  • Borendiameter [mm]: 22,2
  • Diameter sluitring: 230
  • Verpakkingsinhoud: 1
  • Productvariant: SCS 41 / 230 x 1.. 9 x 22 mm - 25 stuks
  • Diameter schijf [mm]: 230
  • Standaard uitrusting: WSA 230 S, WSB 230 S, WSL 230, WSLB 230, WSLB 230 X, WS 21-230, WS 21-230 GVX