Voorspanwiel 230X6 mm aannemer

Artikelnummer: 4932451483
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
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
Producttype Afbraamschijf

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4932451483
EAN/GTIN 4002395163946
Nummer fabrikant 4932451483
L-nummer L00800 2514
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Toepassing: voor algemene werkzaamheden in zacht staal
  • Niet geschikt voor roestvrij staal

Kenmerk:

  • Boringsdiameter [mm]: 22,2
  • Verpakking inhoud: 1
  • Productvariant: SG 27 / 230 x 6 x 22 mm Contractor serie - 10 stuks