Metalen blad 125x1, 5 mm aannemer

Artikelnummer: 4932451479
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 50 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 50 Stuk
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
Producttype Doorslijpschijf

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4932451479
EAN/GTIN 4002395163908
Nummer fabrikant 4932451479
L-nummer L01850 1632
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Toepassing: staal- en zwavelvrije extra dunne metaalsnijschijf voor staal
  • Ideaal voor het snijden van hooggelegeerd en zuurbestendig staal, zacht staal en gereedschapsstaal
  • Niet geschikt voor roestvrij staal

Kenmerk:

  • Boordiameter [mm]: 22,2
  • Verpakking inhoud: 1
  • Productvariant: SCS 41 / 125 x 1,5 x 22 mm Contractor serie - 25 stuks