M12B3 LI-ion-batterij 3.0Ah

Artikelnummer: 4932451388
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
Accutype Lithium-ion
Accucapaciteit 3 Ah
Accuspanning 12 V
Producttype op accu

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4932451388
EAN/GTIN 4002395157969
Nummer fabrikant 4932451388
L-nummer L01850 367
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Tot 3x meer runtime en dubbel de levensduur van vorige MILWAUKEE™ batterijtechnologie
  • Digitale overbelastingsbeveiliging voorkomt accidentele schade aan de batterij
  • Single cell monitoring - Zorgt voor optimale lading en ontlading voor maximale levensduur
  • Bruikbaar tot -20°

Kenmerk:

  • Inbegrepen: 1 x M12 B3
  • Batterij: Li-ion
  • Batterijcapaciteit [Ah]: 3,0
  • Batterijsysteem: M12
  • Aantal batterijen/accu's: 1
  • Type batterijen/accu's: Li-ion
  • Geleverd: Blisterverpakking
  • Gewicht [kg]: 0,2
  • Productvariant: M12 B3
  • Voltage [V]: 12

Geschikte producten