Diamantschotelwiel DCUW 125 mm

Artikelnummer: 4932451186
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
Producttype Komslijpsteen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4932451186
EAN/GTIN 4002395138746
Nummer fabrikant 4932451186
L-nummer L01850 2373
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Universele komschijf: snel slijpen van dikkere betonlagen
  • Opschuren van beton-, graniet- en natuursteenoppervlakken
  • Opschuren van randen van beton-, natuursteen- en graniettegels
  • Opschuren van oppervlakken voor de voorbehandeling van nieuwe verflagen
  • Opschuren van oppervlakken voor de voorbehandeling van nieuwe verflagen
  • Hoogwaardige diamantdeeltjes en een speciale binding voor minder slijtage, vooral op harde materialen
  • Grote openingen voor betere stofafzuiging en koeling van de segmenten
  • ✔ Zeer goede werkresultaten
  • ♦ Voorwaardelijk geschikt - de standtijd wordt bij deze toepassing aanzienlijk verkort

Kenmerk:

  • Boringsdiameter [mm]: 22,23
  • Inhoud verpakking: 1
  • Productvariant: DCWU 125