Diamantboor WCHP 250X500 mm 1 1/4″

Artikelnummer: 4932399721
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
Producttype Gatzaag

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4932399721
EAN/GTIN 4002395363728
Nummer fabrikant 4932399721
L-nummer L00800 1444
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Standaard 1 1/4 UNC bevestiging
  • Met gegraveerde maat- en typeaanduiding
  • Glasgelaste segmenten voor hoge breukvastheid
  • 10 mm hoge segmenten voor een lange levensduur
  • Unieke TURBO segmenten: voorgeslepen segmenten fr snelle boordoorvoer
  • een buitenste en twee binnenste sleuven voor optimale koeling en snellere materiaalafname

Kenmerk:

  • werklengte [mm]: 450
  • Verpakking: 1
  • Productvariant: WCHP 250 mm 1 ¼″ UNC - 1 stuks