Diamantboor WCHP 92X500 mm 1 1/4″

Artikelnummer: 4932399711
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
Producttype Gatzaag

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4932399711
EAN/GTIN 4002395363629
Nummer fabrikant 4932399711
L-nummer L01850 2492
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Standaard 1 1/4; UNC-houder.Met gegraveerde afmetingen en typeaanduidingLasergelaste segmenten voor hoge breukvastheid.10 mm hoge segmenten voor een lange levensduur.Unieke TURBO-segmenten: voorgeslepen segmenten voor snelle booraanvoer buiten- en twee binnensleuven voor optimale koeling en sneller materiaal verwijdering

Kenmerk:

  • Werklengte [mm]: 450
  • Verpakking: 1
  • Productvariant: WCHP 92 mm 1 ¼″ UNC - 1 stuks