Diamantboor DCH 68x90 mm M16

Artikelnummer: 4932399579
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
Producttype Gatzaag

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4932399579
EAN/GTIN 4002395362080
Nummer fabrikant 4932399579
L-nummer L01850 274
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • 7 mm hoge segmenten
  • Gelaserde segmenten voor een superieure levensduur van het gereedschap
  • Geschikt voor de installatie van aansluitingen en verdeeldozen
  • Niet stootvast

Kenmerk:

  • werklengte [mm]: 60
  • verpakking inhoud: 1
  • Productvariant: DCH 68 mm M16 - 1 stuk