Diamantzaagblad DUT230

Artikelnummer: 4932399529
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
Producttype Doorslijpschijf

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4932399529
EAN/GTIN 4002395361762
Nummer fabrikant 4932399529
L-nummer L01850 1854
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Turbo diamantdoorslijpschijf met gesloten rand voor universeel gebruik
  • Voor zuivere, braamvrije zaagsneden in een breed scala van bouwmaterialen

Kenmerk:

  • Borendiameter [mm]: 22,23
  • Diameter schijf: 230
  • Diameter wiel: 230
  • Maximale snijbreedte: 2. 6
  • Inhoud verpakking: 1
  • Productvariant: DUT 230 mm - 1 stuk
  • Wielmaat , wieldiameter: 230
  • Wieldiameter [mm]: 230
  • Zaagbreedte [mm]: 2,6