Hamerboor SDS+ MX4 30X250 - 1 onderdeel

Artikelnummer: 4932399335
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
  • Schacht: SDS Plus
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
30 mm
Schacht SDS Plus
Producttype Steenboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4932399335
EAN/GTIN 4002395359639
Nummer fabrikant 4932399335
L-nummer L00800 2520
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Vier symmetrische 90 °; Snijkanten garanderen ronde boorgaten voor een optimale deuvelmontage
  • 4-spiraalspiraalgeometrie met grootvolume-spiraal voor optimaal boorstoftransport
  • Middelpunt voor eenvoudig, nauwkeurig boren
  • Gelast, eendelig hardmetalen element met een diameter van 5-10 mm
  • Het resulterende grotere spiraalvormige invoerkanaal zorgt voor een snellere boorvoortgang
  • Meer hardmetaal voor een langere standtijd, vooral de boor
  • 4 breekpunten aandrijftanden voor hogere boorsnelheid
  • Vergrote wapeningskanten voor een langere levensduur bij wapeningsslagen
  • Nieuwe, conische spiraalrug
  • Smalle spiraalrug achter de boor voor snel boorstoftransport, hogere boorsnelheid en minder wrijving
  • Brede spiraalrug naar de montageas voor meer stabiliteit en minder risico op breuk
  • Tot 20% meer boorgaten per acculading vergeleken met een standaard boor met 4 groeven in beton
  • Gemaakt in Duitsland

Kenmerk:

  • werklengte [mm]: 200
  • verpakkingsinhoud: 1
  • Productvariant: SDS-Plus MX4 30 x 250 - 1 st
  • Standaard uitrusting: PN 18 X, PN 24, PN 3000 R, PM 3, PN 2200 R, PN 2200 RX, PN 3000 R2, PN 3000 SUPER X2, PN 3000 Super XN2, PN 3500 X, PN 3500, PN 3000 XN2, PN 3000 X2