Milwaukee gr.1 systeemtas

Artikelnummer: 4932378986
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Gereedschapstransportsysteem

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4932378986
EAN/GTIN 4002395349401
Nummer fabrikant 4932378986
L-nummer L01850 2509
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met zijn speciaal versterkte, afgeronde randen, beschermers op alle vier de hoeken en licht gebogen vorm is de koffer van zeer duurzame ABS-kunststof een ideale en duurzame hulp voor het opbergen en vervoeren van E
  • Het unieke klemsysteem maakt een veilige en gemakkelijk te vervoeren combinatie van twee of meer koffers mogelijk
  • De koffers zitten stevig op elkaar door de diepe inkepingen en uitsteeksels en vormen een stabiele stapel
  • Het klemsysteem maakt het gemakkelijk om elektrisch gereedschap en accessoires mee te nemen naar de werkplek
  • Zo is alles altijd binnen handbereik op de bouwplaats of in de werkplaats

Kenmerk:

  • Breedte [mm]: 358
  • Inhoud: Snelsluitingen en schuimrubberen inzetstuk.
  • Lengte [mm]: 475
  • Productvariant: Universeel 475 x 358 x 132 mm - 1 st

Levering:

Kliksluitingen en schuimrubberen inzetstukken