Decoupeerzaagblad 75/2,5 mm T101BF (5 onderdelen) hout

Artikelnummer: 4932373390
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
  • geoptimaliseerd voor materiaal: hout
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
Bladlengte 75 mm
geoptimaliseerd voor materiaal hout
Producttype Schrobzaagblad

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4932373390
EAN/GTIN 4002395348855
Nummer fabrikant 4932373390
L-nummer L01850 2641
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Deze bladen hebben vaste tanden voor een zuivere, splintervrije snede

Kenmerk:

  • Max. Zaagdiepte in hout [mm]: < 30
  • Inhoud verpakking: 5
  • Productvariant: Bi 75 x 2,5 mm T101BF - 5 stuks
  • Zaagdiepte (in hout): 30