CV-Vormboor 18x600 mm

Artikelnummer: 4932363679
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
18 mm
Totale lengte 600 mm
Producttype Houtboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4932363679
EAN/GTIN 4002395331918
Nummer fabrikant 4932363679
L-nummer L00800 2467
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Gemaakt van HSS staal voor een langere levensduur
  • Geschikt voor het boren van gaten in hout, gipsplaten en metalen kanalen
  • Gemaakt volgens DIN 7490 en in overeenstemming met de veiligheidsnormen van de Duitse Werkgevers Aansprakelijkheidsverzekering voor de Bouw
  • De boor is vastgeschroefd aan de cilindrische schacht voor een betere concentriciteit en breukbestendigheid
  • De kleine spaanhoek en de grote spaankanalen garanderen een snellere spaanafvoer
  • Made in Germany

Kenmerk:

  • werklengte [mm]: 500
  • opnamediameter: 10
  • verpakkingsinhoud: 1
  • Productvariant: HSSCaD1 18 x 600 - 1 stuks
  • ashouder: 10 mm ronde schacht
  • Standaard uitrusting: BEST 9.6, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R