Aanzuigslang + adapter antistatisch 36 mm x 4 M

Artikelnummer: 4932352311
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
Producttype Slang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4932352311
EAN/GTIN 4002395369706
Nummer fabrikant 4932352311
L-nummer L00800 2829
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Kenmerk:

  • Inhoud: 4 m lang, diameter 36 mm, met gereedschapadapter
  • Verpakkingsinhoud: 1
  • Productvariant: Ø 35 mm Antistatisch 4 m - 1 st

Levering:

4 m lang, 36 mm diameter, met gereedschapsadapter