Zware tempergietijzeren klem VIRIDIS met houten handvat, max. 1.500 mm klembereik, 120 mm uitlading

Artikelnummer: 493-1500-120
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 6-8 weken
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
Artikelnummer 493-1500-120
EAN/GTIN 4027474004316
Nummer fabrikant 493-1500-120
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De tempergietijzeren schroefklemmen VIRIDIS met houten handgreep van de serie 493 worden gebruikt voor het samenpersen en vasthouden van meerdere werkstukken in de ambacht, industrie en werkplaats. Door de glijrail van staal kan een hoge spankracht worden bereikt. De trillingsarme vaste en schuifarmen van tempergietijzer garanderen efficiënt en precies werken. De serie 493 is met zijn ronde houten greep een klassieker in het schroefklemassortiment.
  • Spankracht tot 7.500 N
  • Drukplaat met geïntegreerde spindelvergrendeling voorkomt het loskomen bij trillingen aan het werkstuk

Kenmerk:

  • Materiaal: Gereedschapsstaal
  • Totale breedte [mm]: 191 mm
  • Totale breedte [inch]: 7 1/2
  • Reserveonderdelen beschikbaar: Nee
  • Spanwijdte (max.) [mm]: 1.500 mm
  • Spanwijdte (max.) [inch]: 59 1/16
  • Totale lengte [mm]: 1600 mm
  • Totale lengte [inch]: 62 1
  • Materiaal Griff: Aluminium
  • Versie voor één hand: Nee
  • Met slipweerstand: Ja
  • Materiaal van de kaken: Smeedbaar gietijzer
  • Projectie [mm]: 120 mm
  • Beklengte [mm]: 46 mm
  • Beklengte [inch]: 1 13/16
  • Bekbreedte [mm]: 34,5 mm
  • Klemkracht [N]: 7.500 Nm
  • Doorsnede van de geleiderail [mm]: 35 x 11
  • Bekbreedte [inch]: 1 3/8
  • Kan wereldwijd worden gedistribueerd: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Klembreedte - inschuifdiepte klem [mm]: 1.500 mm / 120 mm