Uitvoering:
Robuuste, waterdichte sondekop (IP67) van edelstaal met dimbare, witte leds. Kijkrichting 0°.
Zeer hoge beeldkwaliteit met 16,7 miljoen kleuren.
Verlichtingsmodus: bedieningsknop voor het in- en uitschakelen van de beeldverlichting. Voor gebruik in grote holle ruimtes en/of zeer donkere omgevingen.
Zij-led-modus: bij gebruik van de opschroefbare sondespiegel worden door het activeren van de zij-led’s storende reflecties in het beeld voorkomen.
Beeld draaien: beeld 90° rechtsom draaien met bedieningsknop.
Buigbare sondekop: sonde met handgreep en instelhendel voor het buigen van de camerakop in twee richtingen (maximaal 2× 155°). In combinatie met de meegeleverde sondespiegel kan een holle ruimte hierdoor ook aan de achterzijde ten opzichte van de sonde-invoerrichting worden gecontroleerd. Een vastzetfunctie voor de gekozen gebogen positie maakt werken zonder vermoeidheidsverschijnselen mogelijk. Sondepunt met beschermslang van metaalvlechtwerk.
Beeldopeningshoek 87,1°.
Functie:
IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.
Toepassing:
ideaal voor de controle van moeilijk toegankelijke ruimtes, bijv. automotive: motor, versnellingsbak, tank, carrosserie, dashboard, voor keurmeesters. Luchtvaart: aandrijfwerken, turbines, leidingsystemen. Bouw: beoordeling van bouwsubstantie, waterschade, aantasting door ongedierte. Leidingbouw: lasnaden, opsporen van vuil en vreemde voorwerpen, lekkages. Hydraulische systemen: cilinders, lekkages. Verwarming, sanitair, airconditioning: kachels, schoorstenen, boilers, airconditionings, rioleringen. Ongediertebestrijding: bijenkorven, wespennesten, vogelnesten, insectengangen. Politie, douane: voertuigcontrole, goederencontrole.
T.b.v.:
Levering:
Opschroefbare sondespiegel 70°.
Accessoires:
adapter nr.
492896 voor gebruik van de sondes met foto- / video-endoscoop nr. 492890 maat 2000.
Tip:
andere sondetypes (tot 30 m) met andere sondekop-⌀ en kijkrichtingen op aanvraag.
Sonde voor controle van leidingen:- Kop-⌀: 28 mm
- Sondelengte: 22 m
- Beeldopeningshoek: 150°
- 8 Krachtige leds.
Warning:
Beoogd gebruik- Voor controle, inspectie en onderzoek van ontoegankelijke en onzichtbare gedeeltes.
- Voor montage op endoscoop.
- Bij gebruik zonder accessoires sonde alleen met opgeschroefde schroefdraadbeschermring gebruiken.
- Sondekop kan in loodvrije benzine, machineolie, diesel, remvloeistof (DOT 4), transmissieolie en neutrale reiniger worden gebruikt.
- Voor industrieel en particulier gebruik.
- Alleen gebruiken in technisch onberispelijke en bedrijfszekere staat.
Onjuist gebruik- Niet blootstellen aan schokken, stoten of zware lasten.
- Sonde niet meer dan 155° buigen.
- Sondekop niet als haak gebruiken.
- Sonde alleen via draaiwiel buigen, niet rechtstreeks aan de sondekop.
- Niet gebruiken in omgevingen met explosiegevaar.
- Niet gebruiken in omgevingen met brandbare gassen, dampen of oplosmiddelen, zoals in brandstof- of gastanks.
- Behuizing niet openen.
- Geen eigenmachtige ombouw en wijzigingen uitvoeren.
- Niet blootstellen aan grote hitte, direct zonlicht of open vuur.