• Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

LED-lichtbron

Artikelnummer: 492846
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
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
25 mm
Energievoorziening Accuvoeding
Lengte 108 mm
Gewicht inclusief accu 100 g
Producttype Endoscoopverlichting

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 492846
EAN/GTIN 4040849463051
Nummer fabrikant FMLEDLQ3.CHARGER
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Schölly Fiberoptic GmbH, Robert-Bosch-Str. 1-3, 79211 DENZLINGEN, Deutschland, http://www.schoelly-group.com/de/

Omschrijving

Uitvoering:

Krachtige led-lichtbron met regelbare lichtsterkte. Netonafhankelijk dankzij in de handel verkrijgbare accu. Met standaard ACMI-lichtgeleideraansluiting voor alle endoscopen.

Levering:

Inclusief led-lichtbron, accu en laadstation.

Downloads en documenten

Geschikte producten