• Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Inspectiecamera met accu, Producentaanduiding: M12IC

Artikelnummer: 492712 M12IC
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Producentaanduiding Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Milwaukee type B 12 V
  • Verpakking: Transportkoffer

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent M12 IC
Energievoorziening Accuvoeding
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Milwaukee type B 12 V
Accuspanning 12 V
Accucapaciteit 2 Ah
Displaymaat 2,7 inch
Displayresolutie 320×240 px
Camerakop ⌀ 9 mm
Lengte camerakabel 900 mm
Gewicht 0,66 kg
Verpakking Transportkoffer
Producttype Endoscoop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 492712 M12IC
EAN/GTIN 4002395001910
Nummer fabrikant 4933441680
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Uitvoering:

Compacte inspectiecamera’s met accu voor visuele controle op moeilijk toegankelijke plaatsen.
  • 69 mm / 2,7 inch draaibaar kleuren-lcd-display.
  • Automatische contrastregeling en witbalans.
  • Waterdichte camerakop met 3-traps led-verlichting.
  • Flexibele, waterdichte camerakabel (0,9 m lang).
  • Digitale zoom voor een betere herkenning van de details.

Levering:

Inclusief 1× 12 V / 2,0 Ah Li-ion-accu, lader, camerakabel, haak, magneet, spiegel, transportkoffer.