Omschrijving:
- Tot 10x langere standtijd en hogere hittebestendigheid in vergelijking met standaard bimetaal gatzagen
- Aantrekkelijke 4-TPI vertanding met grote spaanruimte voor sneller ruimen
- Beperkte vertanding voor lagere weerstand
- Unieke uitsparingen voor gemakkelijker verwijderen van de boorkern en betere hefboomwerking bij dunne materialen
- Toepassingsgebieden: Metaalbewerking (roestvrij staal, gelegeerd staal, aluminium) en composietmaterialen (kunststof, sandwichmateriaal, geleidende vloertegels, glasvezel, gecoate platen, hout met spijkers)
Kenmerk:
- Inhoud: 5 x HOLE DOZER™ gatzagen met HM-tanden: ⌀ 22, 29, 35, 51, 64 mm. Adapter voor gatzagen ⌀ 14 - 30 mm (4932479465). Adapter voor gatzagen ⌀ 32 - 152 mm (4932479467). 2 x HSS-Cobalt centreerboor. 1/8˝ zeskantsleutel
- max. zaagdiepte: 41
- Max. Zaagdiepte [mm]: 41
- Inhoud verpakking: 9
- Productvariant: TCT Gatenzaagset - 9 stuks
Levering:
5 x HOLE DOZER™ gatenzagen met HM-tanden: 22, 29, 35, 51, 64 mm. Adapter voor gatenzagen 14 - 30 mm (4932479465). Adapter voor gatenzagen 32 - 152 mm (4932479467). 2 x HSS-cobalt centreerboor. 1/8 inch zeskantsleutel