Video-meetmicroscoop MM-OS, Type: MM-OS1

Artikelnummer: 491915 MM-OS1
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Meetbereik X 26 mm
Meetbereik Y 19 mm
Verstelbereik Z 50 mm
Lengtemeetafwijking EUXY, MPE optisch (2D) 4,9 + L / 50 (L in mm) µm
Vergroting (x-voudig) 0,2 ±3%
Camera 5 megapixel
Maximale werkstukhoogte 50 mm
Energievoorziening Netvoeding
Nominale spanning 230 V
Lengte 354 mm
Breedte 444 mm
Hoogte 600 mm
Gewicht 30 kg
Maximaal werkstukgewicht 20 kg
Producttype Video-meetmicroscoop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 491915 MM-OS1
EAN/GTIN 4045197611734
Nummer fabrikant 491915 MM-OS1
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Het hoogwaardige videomeetsysteem in combinatie met de gebruiksvriendelijke M3-meetsoftware is bijzonder geschikt voor snelle meting en vergelijkingsmeting van vlakke onderdelen.
  • Led-verlichting voor opvallend licht, met lange levensduur, voor een heldere en homogene belichting van het werkstuk.
  • Telecentrisch, dimbaar doorvallend led-licht.
  • Aluminium-granietbasis en meettafel met draadgaten voor het fixeren van spansystemen.
  • Kleurencamera met hoge resolutie, met telecentrisch objectief.
  • Extreem gebruiksvriendelijke, intuïtief te bedienen M3-meetsoftware inclusief DXF-functie. Zeer hoge herhalingsnauwkeurigheid door automatische kantherkenning.
  • Zeer snelle, automatische onderdeelherkenning bij willekeurige verdraaihoeken.
  • Dankzij de mechanische hoogteverstelling met schaalverdeling kan het meetvlak individueel en reproduceerbaar aan het te meten object en de spaninrichting worden aangepast.

Toepassing:

  • Binnen enkele seconden meten, dimensioneren en beoordelen van vlakke onderdelen zoals O-ringen, schijven, stekkers in één meetprocedure.
  • Verschillende geometrische vormen en materialen kunnen gebruikersvriendelijk en betrouwbaar worden gemeten. Ook een documentatie is mogelijk.
  • Veelzijdige toepassingsmogelijkheden, bijvoorbeeld bij de productie, in de meetkamer of bij de goederenontvangst.
  • Universeel te gebruiken meetsysteem in compacte uitvoering.

Levering:

Inclusief Multitouch-panel-pc, draadloze muis en toetsenbord, stofhoes, netadapter, testrapport en handleiding.

Accessoires:

Testglas nr. 491928; precisie-machineklem nr. 494480; onderbouw voor meetmicroscopen nr. 492580.

Tip:

Lengtemeetafwijking EUXY, MPE volgens DIN EN ISO 10360-7.
Toegestane omgevingsomstandigheden: 20 °C ± 1 K, temperatuurgradiënt Δth = 0,5 K/h, Δtd 4,0 K/d, gemeten met een gekalibreerde standaard. Technische wijzigingen en uitvoering van het touch-panel voorbehouden.