Tafelvoet voor loeplamp nr. 491521

Artikelnummer: 491660
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
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
Uitvoering Voet
Lengte 205 mm
Breedte 120 mm
Hoogte 60 mm
Gewicht 7 kg
Producttype Sokkel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 491660
EAN/GTIN 4013330149932
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Herbert Waldmann GmbH & Co. KG, Peter-Henlein-Straße 5, 78056 VILLINGEN-SCHWENNINGEN, Deutschland, www.waldmann.com