Tempergietijzeren lijmklem VIRIDIS met 2K-comfortgreep, max. 1.000 mm klembereik, 175 mm spandiepte

Artikelnummer: 490P1000-175
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 6-8 weken
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
Artikelnummer 490P1000-175
EAN/GTIN 4021176790034
Nummer fabrikant 490P1000-175
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De tempergietijzeren schroefklemmen VIRIDIS met 2K-comfortgreep van de serie 490P worden gebruikt om meerdere werkstukken in ambacht, industrie en werkplaats samen te drukken en vast te houden. Door de stalen glijrail kan een hoge spankracht worden bereikt. De trillingsvrije vaste en schuifarmen van tempergietijzer garanderen efficiënt en nauwkeurig werken. De serie 490P is uitgerust met een ergonomisch gebogen 2-componentengreep die ideale grip biedt en zorgt voor een hoge draaimomentoverdracht.
  • Spankracht bis zu 7.000 N
  • Drukplaat met geïntegreerde spindelvergrendeling voorkomt het loskomen bij trillingen aan het werkstuk

Kenmerk:

  • Materiaal: Gereedschapsstaal
  • Totale breedte [mm]: 248 mm
  • Totale breedte [inch]: 9 3/4
  • Reserveonderdelen beschikbaar: Nee
  • Spanwijdte (max.) [mm]: 1.000 mm
  • Spanwijdte (max.) [inch]: 39 3/8
  • Totale lengte [mm]: 1100 mm
  • Totale lengte [inch]: 43 5/16
  • Smelttemperatuur van de handvatten [°C]: 150 °C
  • Materiaal Griff: 3C kunststof
  • Versie voor één hand: Nee
  • Met slipweerstand: Ja
  • Materiaal van de kaken: Smeedbaar gietijzer
  • Projectie [mm]: 175 mm
  • Beklengte [mm]: 50 mm
  • Beklengte [inch]: 1 15/16
  • Bekbreedte [mm]: 34,5 mm
  • Klemkracht [N]: 5.500 Nm
  • Doorsnede van de geleiderail [mm]: 35 x 9
  • Bekbreedte [inch]: 1 3/8
  • Kan wereldwijd worden gedistribueerd: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Klembreedte - inschuifdiepte klem [mm]: 1.000 mm / 175 mm