Gegoten schroefklem VIRIDIS met 2K comfort greep, max. 150 mm klembereik, 50 mm uitlading

Artikelnummer: 490P0150-050
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 6-8 weken
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
Artikelnummer 490P0150-050
EAN/GTIN 4021176777806
Nummer fabrikant 490P0150-050
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De tempergietijzeren schroefklemmen VIRIDIS met 2K-comfortgreep van de serie 490P worden gebruikt om meerdere werkstukken in ambacht, industrie en werkplaats samen te drukken en vast te houden. Door de stalen glijrail kan een hoge spankracht worden bereikt. De trillingsvrije vaste en schuifarmen van tempergietijzer garanderen efficiënt en nauwkeurig werken. De serie 490P is uitgerust met een ergonomisch gebogen 2-componentengreep die ideale grip biedt en zorgt voor een hoge draaimomentoverdracht.
  • Spankracht bis zu 7.000 N
  • Drukplaat met geïntegreerde spindelvergrendeling voorkomt het loskomen bij trillingen aan het werkstuk

Kenmerk:

  • Materiaal: Gereedschapsstaal
  • Totale breedte [mm]: 86 mm
  • Totale breedte [inch]: 3 3/8
  • Reserveonderdelen beschikbaar: Ja
  • Spanwijdte (max.) [mm]: 150 mm
  • Spanwijdte (max.) [inch]: 5 7/8
  • Totale lengte [mm]: 160 mm
  • Totale lengte [inch]: 6 5/16
  • Smelttemperatuur van de handvatten [°C]: 150 °C
  • Materiaal Griff: 3C kunststof
  • Versie voor één hand: Nee
  • Met slipweerstand: Ja
  • Materiaal van de kaken: Smeedbaar gietijzer
  • Projectie [mm]: 50 mm
  • Beklengte [mm]: 27 mm
  • Beklengte [inch]: 1 1/16
  • Bekbreedte [mm]: 17 mm
  • Klemkracht [N]: 1.700 Nm
  • Doorsnede van de geleiderail [mm]: 15 x 5
  • Bekbreedte [inch]: 11/16
  • Kan wereldwijd worden gedistribueerd: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Klembreedte - inschuifdiepte klem [mm]: 150 mm / 50 mm

Downloads en documenten

Geschikte producten