Tempergietijzeren lijmklem VIRIDIS met stalen knevelgreep, max. 250 mm klembereik, 120 mm uitlading

Artikelnummer: 490K0250-120
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
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
Artikelnummer 490K0250-120
EAN/GTIN 4027474002688
Nummer fabrikant 490K0250-120
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De Temperguss-Schraubzwingen VIRIDIS met stalen knevelgreep van de serie 490K worden gebruikt voor het samenpersen en vasthouden van meerdere werkstukken in ambacht, industrie en werkplaats. Door de glijbeugel van staal kan een hoge spankracht worden bereikt. De trillingsarme vaste en schuivende armen van Temperguss garanderen efficiënt en nauwkeurig werken. De serie 490K heeft een knevelgreep die een bijzonder vast aandraaien mogelijk maakt.
  • Spankracht bis zu 7.000 N
  • Drukplaat met geïntegreerde spindelborg voorkomt het loskomen door trillingen aan het werkstuk

Kenmerk:

  • Materiaal: Gereedschapsstaal
  • Totale breedte [mm]: 184 mm
  • Totale breedte [inch]: 7 1/4
  • Reserveonderdelen beschikbaar: Ja
  • Spanwijdte (max.) [mm]: 250 mm
  • Spanwijdte (max.) [inch]: 9 13/16
  • Totale lengte [mm]: 360 mm
  • Totale lengte [inch]: 14 3/16
  • Materiaal Griff: Gereedschapsstaal
  • Versie voor één hand: Nee
  • Met slipweerstand: Ja
  • Materiaal van de kaken: Smeedbaar gietijzer
  • Projectie [mm]: 120 mm
  • Beklengte [mm]: 46 mm
  • Beklengte [inch]: 1 13/16
  • Bekbreedte [mm]: 30 mm
  • Klemkracht [N]: 4.500 Nm
  • Doorsnede van de geleiderail [mm]: 30 x 8
  • Bekbreedte [inch]: 1 3/16
  • Kan wereldwijd worden gedistribueerd: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Klembreedte - inschuifdiepte klem [mm]: 250 mm / 120 mm