Uitschuifbare inspectieloep, Vergroting (x-voudig): 5

Artikelnummer: 490801 5
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 25 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
130 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Vergroting (x-voudig) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lens-⌀ 50 mm
Materiaal lens Acryl
Producttype Loep met handgreep

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 490801 5
EAN/GTIN 4030884610534
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinz Hesse KG, Yale-Allee 17, 42329 WUPPERTAL, Deutschland, www.heinz-hesse-kg.de

Omschrijving

Uitvoering:

Uitschuifbare inspectieloep van acryl. Uitschuifbare lengte 270 – 720 mm.