MULTILIGHT KIT Set

Artikelnummer: 49.0518
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 49.0518
EAN/GTIN 5708997905180
Nummer fabrikant 49.0518
L-nummer L01540 100192
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Omschrijving

Omschrijving:

De MULTILIGHT-SET is een complete set met verwisselbare lichtkoppen en de MULTIBODY voor veelzijdige toepassingen.
Afhankelijk van de taak biedt de MULTILIGHT-SET u volledige vrijheid bij het kiezen en aanpassen van de werklamp die u nodig hebt.
Het MULTILIGHT CONNECT-concept is gebaseerd op het idee om een basishandgreep zoals gebruikt in elektrisch gereedschap te combineren met een reeks verschillende werkende koplampen die kunnen worden gebruikt en vervangen afhankelijk van de toepassing.

De set wordt geleverd met vier verschillende verwisselbare lichtkoppen, zodat u de lamp eenvoudig kunt vervangen en gebruiken die het beste bij uw werksituatie past.

DE MULTILIGHT-KIT OMVAT DE 03.5696C MULTILIGHT BODY CONNECT, 03.5697C FLEX HEAD CONNECT, 03.5698C FLOOD HEAD CONNECT, 03.5699C SEARC HEAD CONNECT, 03.5701C AREA HEAD CONNECT EN 49,0515 MULTILIGHT CASE.

Dit MULTILIGHT-concept is compatibel met het METABO / CAS 18 V batterijsysteem en alle andere 18 V / 20 V batterijpakketten van toonaangevende merken elektrisch gereedschap die gebruikmaken van de SCANGRIP-connector.

Daarnaast kan de Power-VOEDINGSAANSLUITING worden gebruikt voor een directe VOEDING, waardoor er onbeperkt licht beschikbaar is.

De MULTILIGHT BODY Connect-handgreep heeft een flexibel montagesysteem dat de beugel, haak en magneet in één unit combineert voor maximale functionaliteit en flexibiliteit.

De verwisselbare lichtkoppen en DE MULTILIGHT-handgreep worden geleverd in een praktische en stevige draagtas die eenvoudig te vervoeren is.

Wanneer u de MULTILIGHT-serie niet gebruikt, kunt u de tas handig en ruimtebesparend opbergen.

De CONNECTOR en de batterij zijn niet inbegrepen in de met :.

Waarom kiezen voor EEN MULTILIGHT-KIT?
Met meerdere lichtkoppen kunt u precies de werklamp kiezen die u nodig hebt
Flexibel montagesysteem
Compatibel met METABO/CAS en alle andere 18 V/20 V-batterijen
Wordt geleverd in een stevige koffer voor veilig transport en opslag

Geschikte producten