Kobaltboor 4-20 mm

Artikelnummer: 48899372
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
Producttype Trappenboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 48899372
EAN/GTIN 045242603862
Nummer fabrikant 48899372
L-nummer L01850 1527
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Nieuwe aluminium chroomnitride (AlCrN) coating voor een tot 10x langere levensduur in vergelijking met standaard MILWAUKEE® stappenboren
  • Voor staal en roestvrij staal
  • RAPID STRIKE™ boorpunt voor gemakkelijker centreren
  • Speciale boorpunt en een speciale stapgeometrie maken klontvrij boren mogelijk
  • Minder kans op vastlopen bij hoge snelheden
  • Speciale boorpunt en een speciale getrapte geometrie maken klontvrij boren mogelijk
  • Minder kans op vastlopen bij hoge snelheden
  • Schacht met 3 klemvlakken voor een veilige grip in de boorhouder en een optimale krachtoverbrenging
  • Lasermarkering van de diameter.

Kenmerk:

  • aantal treden: 10
  • Totale lengte: 62 mm
  • Schachtdiameter: 8 mm