Schuurpapier net 67x92 mm K120 (12)

Artikelnummer: 48805120
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
Korrelgrootte 120
Schuurblad lengte 67 mm
Producttype Schuurpapier

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 48805120
EAN/GTIN 045242645312
Nummer fabrikant 48805120
L-nummer L01850 1480
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • 12x langere levensduur in vergelijking met standaard schuurpapier
  • Open netstructuur voor vrijwel stofvrij schuren en hoge duurzaamheid
  • De netstructuur verhoogt de materiaalafname en vermindert verstopping van het schuurpapier
  • Schuurvel met netstructuur 67 x 92 mm voor M12 FDSS accuslijpmachine
  • Kan worden gereinigd met perslucht of afzuiging of worden uitgewassen met water
  • Toepassing: Hout, geverfd hout, kunststof, stopverf, gipsplaten, metaal, pleister en vernis
  • Elke verpakkingseenheid bevat een speciale schuurschijf
  • Bij gebruik van het schuurpapier met gaasstructuur moet altijd de speciale schuurschijf worden gebruikt om de schuurschijfsteun van de machine te beschermen

Kenmerk:

  • Papierformaat [mm]: 67 x 92
  • Standaard uitrusting: 12 x K120 + 1 x speciale schuurschijf

Levering:

12 x K120 + 1 x speciale slijpschijf