Schroefdraad Afkeur-penkaliber, Schroefdraad: M42

Artikelnummer: 486030 M42
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schroefdraad Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Norm: DIN 13
  • Draadsoort: M

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN 13
Kalibertype Afkeurkaliber
Kwaliteit 6
Tolerantieveld H
Tolerantieklasse 6H
Draadsoort M
Schroefdraad M42
Draadspoed 4,5 mm
Producttype Draad-afkeur-penkaliber

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 486030 M42
EAN/GTIN 4045197213143
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Omschrijving

Uitvoering:

De afgeschuinde eerste schroefgang verwijdert grof vuil in het werkstuk en voorkomt voortijdig afwijken van de eerste schroefgang. Uitvoering volgens DIN 2279 − 2299.
Goed- en afkeurkaliber apart (DIN 2240, deel 2, vorm GE).

Toepassing:

voor metrische ISO-schroefdraad, rechts DIN 13.
Tolerantieklasse 6H (tot M 1,4 = 5H).

Norm:

toleranties en maatafwijkingen conform DIN ISO 1502.

Tip:

Draadkalibers voor schroefdraad met een nadere spoed, Withworth-, trapezium-, rond-,UNC-, UNF-, NPT-schroefdraad en linkse schroefdraad op aanvraag leverbaar.