Reciprozaagblad 150x14mm TORCH (5)

Artikelnummer: 48475782
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
Artikelnummer 48475782
EAN/GTIN 045242369027
Nummer fabrikant 48475782
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Robuust 1,06 mm dik blad voor precieze zaagsneden
  • Geoptimaliseerde tandgeometrie en bimetaalkwaliteit met 8% kobalt zorgen voor een betere zaagsnelheid en langere levensduur
  • Toorts: - 1,06 mm dik zaagblad voor precieze zaagsneden in plaatstaal en buizen
  • 25 mm hoog reciprozaagblad voor optimale stabiliteit en minder trillingen

Kenmerk:

  • Bladlengte: 150 mm
  • Max. Snijprestaties in metalen buizen: 10 - 100 mm
  • Max. Snijvermogen in non-ferrometalen: 3 - 11 mm
  • Max. zaagdiepte in staal: 3 - 11 mm
  • Ref.nr..: S926BEF/SS927BEF
  • sanering: Ja
  • Snijcapaciteit roestvrij staal: 3 - 7 mm
  • Tanden per inch: 14
  • Tandsteek: 1,8 mm