Reciprozaag bl. 150x6 mm WRECKER NITRUS_HM

Artikelnummer: 48475271
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
Artikelnummer 48475271
EAN/GTIN 045242368525
Nummer fabrikant 48475271
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • NITRUSCARBIDE™: Speciale carbide-nitrus mix is ontworpen voor een tot 3x langere levensduur van het gereedschap in multi-materiaal toepassingen of tot 100x langere levensduur in vergelijking met standaard bimetalen reciprozaagbladen
  • FANG TIP™ invaltip voor invalzaagsnedes en zagen op moeilijk bereikbare plaatsen
  • Robuust 1,27 mm dik blad voor precieze rechte sneden
  • 25 mm hoog blad voor langere standtijd en minder trillingen
  • Beste zaagprestaties voor sloopwerk met meerdere materialen (hout met spijkers of geharde bouten, gietijzer en dikwandig metaal)

Kenmerk:

  • Bladlengte: 150 mm
  • raamkozijn: Ja
  • Max. snijvermogen in gietijzer: 10 - 100 mm
  • Max. Snijvermogen in hout met spijkers: 10 - 100 mm
  • Max. Snijprestaties in metalen buizen: 10 - 100 mm
  • Max. Snijvermogen in non-ferrometalen: 6 - 14 mm
  • Max. zaagdiepte in staal: 6 - 14 mm
  • Ref.nr..: S956XHM
  • sanering: Ja
  • Duiksnede: Ja
  • Tanden per inch: 6
  • Tandsteek: 4,2 mm