Reciprozaagblad 300x8 mm TORCH NITRUS_HM

Artikelnummer: 48475263
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
Artikelnummer 48475263
EAN/GTIN 045242368518
Nummer fabrikant 48475263
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • TORCH™ reciprozaagbladen met NITRUS CARBIDE™ tanden zijn de nieuwe generatie hardmetaaltechnologie
  • Dit speciale hardmetaal-NITRUS mengsel is ontwikkeld voor een 3 x langere levensduur in vergelijking met eerdere reciprozaagbladen met hardmetalen tanden
  • De speciale tandgeometrie voor een snelle start en zuivere zaagsneden, grote tandruimten voor snel vrij zagen TORCH™ reciprozaagbladen met NITRUS CARBIDE™ technologie blinken uit in levensduur en zaagsnelheid in gietijzeren /SML buizen en andere metalen.
  • 1,27 mm dik blad voor precieze rechte zaagsneden
  • 25 mm hoog blad voor langere standtijd en minder trillingen
  • Ideale snijprestaties in alle metalen, vooral in roestvrij staal en gietijzeren afvoer-, riool- en drainagebuizen

Kenmerk:

  • Bladlengte: 300 mm
  • Max. Snijvermogen in gietijzer: 10 - 250 mm
  • Max. Snijprestaties in metalen buizen: 10 - 250 mm
  • Max. Snijvermogen in non-ferrometalen: 5 - 14 mm
  • Max. zaagdiepte in staal: 5 - 14 mm
  • Ref.nr..: S1255CHC
  • sanering: Ja
  • Snijcapaciteit roestvrij staal: 5 - 14 mm
  • Tanden per inch: 8
  • Tandsteek: 7 mm