150MM X 18 TPI -5PC RECIPROZAAGBLAD

Artikelnummer: 48475184
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
Artikelnummer 48475184
EAN/GTIN 045242368266
Nummer fabrikant 48475184
L-nummer L01870 118611
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Geoptimaliseerde tandgeometrie voor snelle zaagsneden en langere levensduur
  • Bimetaalkwaliteit met 8% kobalt zorgt voor optimale zaagprestaties en een lange levensduur
  • TOUGH NECK™ - reliëf op de houder versterkt het blad op het zwakste punt
  • 0,90 mm dun blad, ideaal voor snel en flexibel zagen

Kenmerk:

  • Bladlengte: 150 mm
  • Max. Snijprestaties in metalen buizen: 10 - 100 mm
  • Max. Snijvermogen in non-ferrometalen: 1,5 - 8 mm
  • Max. zaagdiepte in staal: 1,5 - 8 mm
  • Ref.nr..: S922EF
  • Snijcapaciteit roestvrij staal: 1,5 - 4 mm
  • Tanden per inch: 18
  • Tanden per inch: 18
  • Tandsteek: 1,4 mm
  • Tandsteek: 1,4 mm