Reciprozaagblad 150 x 10 mm Univ. (5)

Artikelnummer: 48475092
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
Artikelnummer 48475092
EAN/GTIN 045242368181
Nummer fabrikant 48475092
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Matrix II HSS tanden met 8% kobalt. Bimetaalontwerp voor de snelste zaagsneden en langste standtijd. Universele reeks toepassingen

Kenmerk:

  • Bladlengte: 150 mm
  • Max. Snijvermogen in hout met spijkers: 6 - 50 mm
  • Max. Snijvermogen in kunststofbuizen: 3 - 50 mm
  • Max. Snijvermogen in non-ferrometalen: 3 - 11 mm
  • Max. zaagdiepte in staal: 3 - 11 mm