Reciprozaagblad 300x5 mm Demontage (5)

Artikelnummer: 48475037
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
Artikelnummer 48475037
EAN/GTIN 045242368136
Nummer fabrikant 48475037
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • FANG TIP™ invalpunt voor snelle invalzaagsneden
  • NAIL GUARD™ spaanbegrenzer beschermt de tanden tegen spijkerslagen en verlengt de levensduur van het gereedschap
  • Sterk: 1,25 mm bladdikte en 19 mm hoogte voor een lange levensduur. Ideaal voor demontagezaagsnedes in hout met spijkers
  • Snel: Agressieve 5 TPI tandgeometrie voor betere spaanvorming en sneller zagen
  • Afgeschuinde bladvorm: Ideaal voor invalzaagsnedes of zaagsnedes op moeilijk bereikbare plaatsen
  • Breukvast: Bimetaalconstructie maakt zaagbladen flexibeler, breukvast en dus stabieler

Kenmerk:

  • Bladlengte: 300 mm
  • raamkozijn: Ja
  • Max. zaagvermogen in hout met spijkers: 10 - 250 mm
  • Max. Snijvermogen in kunststofbuizen: 10 - 250 mm
  • Max. Snijdiepte in hout: 10 - 250 mm
  • Ref.nr..: S1411DF
  • sanering: Ja
  • Duiksnede: Ja
  • Tanden per inch: 5
  • Tandsteek: 5 mm