TYROLIT Aanscherpplaat 160x30x320

Artikelnummer: 484627
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
Artikelnummer 484627
EAN/GTIN 9009014846278
Nummer fabrikant 484627
L-nummer L50140 2024
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • TYROLIT slijpschijven 160x30x320

Kenmerk:

  • Form: 90PS POLIJSTSTEEN
  • Specificatie : SP1
  • Afmeting (B x C x L): 160 x 30 x 320 mm
  • diameter: 160 mm
  • Sterkte: 30 mm
  • Boring: 320 mm
  • Korrelgrootte: 46
  • Vs /max: 20 m/s
  • Geschiktheid materiaal: Onafhankelijk van materiaal
  • Gereedschap voor: Haakse slijper & Motorslijper

Materiaal:

  • Onafhankelijk van materiaal
  • Onafhankelijk van materiaal

T.b.v.:

  • Haakse slijper;Motorslijper