Penkaliberset nauwkeurigheid ±0,5 µm, Type: 7,5-8

Artikelnummer: 483955 7,5-8
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang

op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Maximale afwijking ±0,5 µm
Tolerantieklasse 1
Nominale maat 7,51 mm - 8 mm
Oplopend met 0,01 mm
Setinhoud 50
Producttype Penkaliber

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 483955 7,5-8
EAN/GTIN 2050000962882

Omschrijving

Uitvoering:

het voordelige alternatief voor de meetpen. ⌀-toleranties beter dan DIN2269, tolerantieklasse 1. Hoogwaardig kaliberstaal; kunststof greep met ⌀-aanduiding. Minder scherp door afschuining.

Tip:

Bij bestelling tevens de gewenste ⌀ vermelden, bijv. nr. 483950 gr. 2 0,24.