• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Losse meetpen Tolerantieklasse 1, Type: 02

Artikelnummer: 483900 02
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

  • € 18,20 / st.
  • € 5,10 / st.
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Norm: DIN 2269

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN 2269
Tolerantieklasse 1
Nominale maat 0,10 mm - 0,19 mm
Oplopend met 0,01 mm
Hardheid 60 ±2 HRC
Meetpenlengte 40 mm
Materiaal Kaliberstaal
Producttype Meetpen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 483900 02
EAN/GTIN 2050001863935
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Alfred Konrad Veith GmbH & Co. KG, Verrenberger-Weg 1, 74613 ÖHRINGEN, Deutschland, www.veith-kg.de

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogwaardig kaliberstaal, gehard (60 ±2 HRC) en ontlaten. Oppervlak geslepen en geläppt. Vanaf ⌀ 1,5 mm met maataanduiding.
Tolerantieklasse 1: pen-⌀ ±0,001 mm.
Van ⌀ 0,1 mm tot ⌀ 2,49 mm aan beide zijden met afschuining, vanaf ⌀ 2,5 mm aan één zijde met afschuining.

Toepassing:

Voor gebruik ontvetten en na gebruik invetten.

Tip:

Bij bestelling tevens de gewenste ⌀ vermelden, bijv. nr. 483900 gr. 5 10,08 resp. 483920 gr. 5 10,082.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan