426 A draadtestpennen met oog 1.350 mm

Artikelnummer: 4821013
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
Producttype Meetpen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4821013
EAN/GTIN 4059192040130
Nummer fabrikant 4821013
L-nummer L40080 1448
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Omschrijving

Uitvoering:

  • Om boven het testmonster te hangen
  • Set bestaat uit 3 testpennen
  • Manufactuurtolerantie ± 0,5 ?m
  • Testpenlengte: 32 mm

Omschrijving:

426 A Draadteststift
  • Diameter in mm: 1,35
  • Productietolerantie +/-: 0,5µm

Kenmerk:

  • Toepassing: Voor het bepalen van de steekdiameter van buitenschroefdraad volgens de driedraadmethode
  • Type kalibratie: Ongecalibreerd
  • Naam productgroep: Standaarden en meetstandaarden
  • Naam productgroep: MarGage
  • Naam product: Schroefdraad testpen
  • Type product: 426 A
  • Afmeting D: 1.35 mm
  • Diameter in mm: 1.35 mm
  • Fabricagetolerantie +/-: 0.5 µm