Eindmatenset Keramiek tolerantieklasse 0, Aantal eindmaten: 32

Artikelnummer: 481300 32
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal eindmaten Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Norm: DIN EN ISO 3650
  • Testrapport: Testrapport van de producent
  • Verpakking: stevige box

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN EN ISO 3650
Tolerantieklasse 0
Hardheid 1,35 HV
Materiaal Keramisch materiaal zirkoniumoxide (ZrO2)
Aantal eindmaten 32
Testrapport Testrapport van de producent
Verpakking stevige box
Producttype Eindmaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 481300 32
EAN/GTIN 4946368220246
Nummer fabrikant 516-366-10
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Uitvoering:

Van hoogzuiver keramisch materiaal zirkoniumdioxide (ZrO2) gesinterd.
  • Hardheid: met ca. 1350 HV ongeveer tweemaal harder dan staal.
  • Breukvastheid: Heeft ca. 70 % van de buigvastheid van staal. Ongevoelig voor schokken en stoten.
  • Slijtvastheid: ongeveer 10 maal langer houdbaar dan staal. Geen braamvorming. Geen plastische vervorming. Krassen en kleine onvolkomenheden hebben daardoor geen invloed op het meetresultaat. Oppervlak heeft langer aansluitcontact dan staal.
  • Gebruik / onderhoud: Uiterst bestand tegen logen, zuren, olie, slijpwater. Tijdrovend ontvetten vóór en invetten ná gebruik zoals bij staal is overbodig. Het lage gewicht is bij lange maten een voordeel.
  • Temperatuurgevoeligheid: Uitzettingscoëfficiënt (9,5 ±1,0) 10−6 K−1 vergelijkbaar met staal. Laag warmtegeleidingsvermogen.
  • Antimagnetisch: niet magnetiseerbaar.
  • Aansluitcontact: dankzij homogene, zeer dichte textuur een uitstekende adhesie, ook met staal, en goed aansluitcontact. Koudlassen niet mogelijk.
  • Testrapport: elke eindmaat is voorzien van een eigen identificatienummer. De werkelijke afwijking van de nominale maat is in het rapport vastgelegd. De absolute werkelijke maat is derhalve bekend. Inclusief naar nationale standaard herleidbaar testrapport van de producent.

Toepassing:

Tolerantieklasse 0 als primaire maatstandaard voor het controleren van werkeindmaten of voor uiterst nauwkeurige controle van instrumenten.

Inhoud:

1 exemplaar van resp. (afm.): 1,005; 10; 20; 30; 60 mm
Oplopend met 0,01: 9 st. 1,01 − 1,09 mm
Oplopend met 0,1: 9 st. 1,1 − 1,9 mm
Oplopend met 1,0: 9 st. 1 − 9 mm