Paralleleindmatenset Tolerantieklasse 1, Aantal eindmaten: 32

Artikelnummer: 480450 32
Korting
€ 368,00
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 2 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

op aanvraag
Op voorraad
129 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal eindmaten Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Norm: DIN EN ISO 3650
  • Testrapport: Testrapport van de producent
  • Verpakking: stevige box

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN EN ISO 3650
Tolerantieklasse 1
Hardheid 64 HRC - 66 HRC
Materiaal kunstmatig verouderd hoogwaardig staal
Aantal eindmaten 32
Testrapport Testrapport van de producent
Verpakking stevige box
Producttype Eindmaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 480450 32
EAN/GTIN 4045197208200
Nummer fabrikant 480450 32
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Kunstmatig verouderd speciaal staal. Gehard (HRC 64 − 66), met een lichte afschuining. Meetvlakken gelept.
Inclusief naar nationale standaard herleidbaar testrapport van de producent:
Elke eindmaat is voorzien van een eigen identificatienummer. De werkelijke afwijking van de nominale maat is in het rapport vastgelegd. De absolute werkelijke maat is derhalve bekend.
Tolerantieklasse 1 voor het controleren van instelkalibers.

Inhoud:

1 exemplaar van resp. (afm.): 1,000; 1,005; 50 mm
Oplopend met 0,01: 10 st. 1,01 − 1,10 mm
Oplopend met 0,1: 9 st. 1,20 − 2,0 mm
Oplopend met 1,0: 8 st. 3,0 − 10 mm
Oplopend met 10,0: 2 st. 20 − 30 mm