417 C / 2 parallelle eindmaten 10,00 mm keramiek

Artikelnummer: 4804490
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
  • Norm: DIN EN ISO 3650
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
Norm DIN EN ISO 3650
Nominale maat 10 mm
Tolerantieklasse 2
Materiaal Keramik
Producttype Eindmaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4804490
EAN/GTIN 4059192037420
Nummer fabrikant 4804490
L-nummer L40080 3825
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Omschrijving

Uitvoering:

Keramische voordelen:
  • Deideale eigenschappen van Mahr's keramische meetblokken zorgen voor een enorme flexibiliteit in de praktijk. Keramische meetblokken kunnen zonder beperkingen worden gebruikt, zowel in meetkamers als in ruwe werkplaatsomstandigheden
  • Gemakkelijk te hanteren. Van alle meetblokmaterialen is keramiek in alle opzichten het gemakkelijkst te reinigen: goede aandrukeigenschappen, geen corrosie, geen invetten nodig, laag gewicht en krasbestendig
  • Ongevoelig voor stoten of breken. Als de meetvlakken beschadigd raken door krassen of de randen door stoten, treedt er praktisch geen materiaalverlies op. De indrukbaarheid blijft dus behouden
  • Extreem slijtvast. Langste levensduur en hoogste stabiliteit van alle materialen in de huidige meettechnologie. Aanzienlijk langere bewakingsintervallen van testapparatuur mogelijk
  • Corrosiebestendig. Zelfs zonder beschermende maatregelen is keramiek zeer goed bestand tegen alkaliën, zuren, olie, slijpwater en andere agressieve media
  • Uitzettingscoëfficiënt vergelijkbaar met staal. Hierdoor is onbeperkt gebruik in productie en laboratorium mogelijk, zelfs onder ongunstige temperatuursomstandigheden
  • Niet-magnetiseerbaar. Keramiek is antistatisch, antimagnetisch en niet-geleidend. Het trekt geen stof of vuil aan en kan zonder problemen in de buurt van magnetische velden worden gebruikt

Omschrijving:

417 C/2 Parallelmatenblok keramisch
  • Tolerantieklasse: 2
  • DIN EN ISO 3650
  • Nominale afmeting: 10 mm

Kenmerk:

  • Type kalibratie: Ongecalibreerd
  • Toepassing: Tolerantieklasse 2 ; Voor het bewerken van kalibers van kwaliteit IT 6 en IT 7. Voor het instellen van aanwijsmeetapparatuur. Voor het controleren van nauwkeurige afmetingen in de opspanconstructie;
  • Naam product: Parallel meterblok keramisch
  • Naam productgroep: Standaarden en meetstandaarden
  • Naam productgroep: MarGage
  • Type product: 417 C/2
  • Doorsnede (mm): 30 x 9
  • Nominale afmeting: 10 mm
  • Tolerantieklasse: 2

Norm:

DIN EN ISO 3650