Paralleleindmatenset Tolerantieklasse 1, Aantal eindmaten: 8

Artikelnummer: 480300 8
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang

op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal eindmaten Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Norm: DIN EN ISO 3650
  • Testrapport: Testrapport van de producent
  • Verpakking: stevige box

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN EN ISO 3650
Tolerantieklasse 1
Hardheid 65 HRC - 67 HRC
Materiaal kunstmatig verouderd hoogwaardig staal
Aantal eindmaten 8
Testrapport Testrapport van de producent
Verpakking stevige box
Producttype Eindmaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 480300 8
EAN/GTIN 4946368217055
Nummer fabrikant 516-116-10
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Uitvoering:

Van zorgvuldig geselecteerd, kunstmatig verouderd hoogwaardig staal. Uiterst slijtvast door gecontroleerde hardheid (HV 800). Zorgvuldig uitgehard en met de hand gelept. Kanten licht afgeschuind. Inclusief naar nationale standaard herleidbaar testrapport van de producent: Elke eindmaat is voorzien van een eigen identificatienummer. De werkelijke afwijking van de nominale maat is in het rapport vastgelegd. De absolute werkelijke maat is derhalve bekend.
Tolerantieklasse 1 voor het controleren van instelkalibers en het afstellen van lengtemeetgereedschappen, alsmede voor de gebruikelijke werkzaamheden in de meetkamer.
Set met lange afmetingen, 25 – 200 mm, oplopend met 25 mm.

Inhoud:

Oplopend met 25,0: 8 st. 25 − 200 mm