409/1/SO Staal Parallel End Scale Set, 122 stuks

Artikelnummer: 4800451
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
Producttype Eindmaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4800451
EAN/GTIN 4059192028299
Nummer fabrikant 4800451
L-nummer L40080 3411
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Omschrijving

Omschrijving:

409/1/So Parallelmeetblokset staal; 122 stuks; tolerantieklasse: 1; DIN EN ISO 3650; houten kist met duidelijke etiketteerstroken, Mahr-ijkcertificaat

Kenmerk:

  • Type kalibratie: Ongecalibreerd
  • Naam product: Parallelmaten set staal
  • Naam productgroep: Standaarden en meetstandaarden
  • Naam productgroep: MarGage
  • Type product: 409/1/Zon
  • Hoeveelheid per set: 122 Stück
  • Tolerantieklasse: 1

Norm:

DIN EN ISO 3650

Geschikte producten