Precisieweegschaal, type 572, Maximaal weegbereik: 420g

Artikelnummer: 479521 420
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang

op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Maximaal weegbereik (g) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Maximaal weegbereik 0 g - 420 g
Aflezing 0,001 g
Reproduceerbaarheid 0,002 g
Lineariteit ±0,005 g
Artikelomschrijving producent 572
Insteltijd 3 s
Stuksgewicht minimaal 0,01 g
Afmetingen weegplateau ⌀ 106 mm
Breedte 180 mm
Diepte 310 mm
Hoogte 85 mm
Energievoorziening Netvoeding; Netvoeding
Nettogewicht 2,3 kg
Producttype Precisieweegschaal

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 479521 420
EAN/GTIN 4045761356849
Nummer fabrikant 572-32
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • Robuuste metalen behuizing.
  • Gemakkelijke, zelfverklarende dialoog.
  • Omschakelbaar van netstroom op accuvoeding.
  • Weegeenheden (bijv. schroefgewicht) zijn vrij te programmeren.
  • Justeerprogramma CAL: voor het instellen van de nauwkeurigheid (hiervoor benodigd extern justeergewicht op aanvraag).
  • Aantallen: referentie-aantallen instelbaar op 1, 5, 10, 20 stuks. Weergaveomschakeling van stuks naar gewicht.
  • Recept: gescheiden opslag van tarragewicht en ingrediënten (netto totaal).
  • KERN Universal Port (KUP): maakt de aansluiting mogelijk van externe KUP-interface-adapters, zoals RS-232 of USB voor het uitwisselen van gegevens en besturingscommando's, zonder installatie-inspanning.

Levering:

Inclusief netadapter 230 V / 50 Hz, beschermhoes.

Accessoires:

Externe accu, datakabel, printer, interface-adapter zoals RS-232, USB op aanvraag.