{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Maximaal weegbereik | 1.000 g | |
| Aflezing | 1 g | |
| Breedte | 100 mm | |
| Diepte | 130 mm | |
| Hoogte | 18 mm | |
| Energievoorziening | Batterijvoeding | |
| Aantal inbegrepen batterijen | 2 | |
| Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081560 CR2032 | |
| Nettogewicht | 0,18 kg | |
| Producttype | Compacte weegschaal |
| Artikelnummer | 479446 1000 | |
| EAN/GTIN | 4045761214255 | |
| Nummer fabrikant | TGC 1K-3 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com |