• Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Pocketweegschaal type CM, Maximaal weegbereik: 150g

Artikelnummer: 479440 150
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Maximaal weegbereik (g) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Maximaal weegbereik 0 g - 150 g
Aflezing 0,1 g
Breedte 85 mm
Diepte 130 mm
Hoogte 25 mm
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 2
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081561 LR3
Nettogewicht 0,18 kg
Producttype Compacte weegschaal

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 479440 150
EAN/GTIN 4045761027282
Nummer fabrikant CM 150-1N
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • Robuuste harde behuizing ter bescherming tegen beschadiging en stof.
  • Met bijweegfunctie, tarraknop.
  • Justeerprogramma CAL: voor grote nauwkeurigheid.
  • Voeding via normaal in de handel verkrijgbare batterijen type AAA (nr. 081561 maat LR3).

Geïntegreerde rekenmachine.

Levering:

Inclusief 2 batterijen nr. 081551 maat LR3.

Downloads en documenten

Geschikte producten