{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Meetbereik | 0 kN - 40 kN | |
| Numerieke resolutie | 0,01 kN | |
| Display met achtergrondverlichting | ja | |
| Maximale afwijking | ±0,5 van de meetbereikeindwaarde ±1 digit % | |
| ⌀ zuiger | 45 mm | |
| IP-klasse | IP 65 | |
| Meettechniek | Digitaal | |
| Hoogte krachtopnemer | 30 mm | |
| ⌀ Krachtopnemer | 75 mm | |
| Bedrijfstemperatuur | -10 °C - 50 °C | |
| Energievoorziening | Batterijvoeding | |
| Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081561 LR6 | |
| Testrapport | Testrapport van de producent | |
| Verpakking | stevige box | |
| Producttype | Krachtmeter |
| Artikelnummer | 479131 0-40 | |
| EAN/GTIN | 4067263130338 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, Alexander-Wiegand-Straße 30, 63911 KLINGENBERG AM MAIN, Deutschland, www.wika.de |